Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Z619501
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z619501
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
15
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z619501
EAN
4022835935261
UBB
500691372352
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93526