text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8


Numéro d'article 0T845423
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 11
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 11
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 40
Entraînement à quatre pans (mm) 2.5
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T845423
EAN 4022835845065
UBB 500691216500
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 84506
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.