Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
3C296313
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/2X11.5 B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C296313
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
38
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
38
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11.5
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Velikost závitu (palce)
1 1/2 palce
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C296313
EAN
4022835985549
UBB
500513497569
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
98554