text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M4X0,7


Objednací číslo 5Q267778
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q267778
UBB 500691270796
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90426-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.