text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Závitníky s malým dříkem S HSS-G M 3


Objednací číslo F1445.030.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 33
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 33
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Značka Völkel
Váha kusu (g) 5
HS kód 82074010
Type Double Ended Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo F1445.030.001
EAN 4022835670261
UBB 240202346963
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 67026
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.