FOCAL MEDITECH B.V.
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Stavěcí šrouby
55230
55230.120.025
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem DIN 915 Nerezocel A4 M12X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M12
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
14.6
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
25
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z dlouhý (min.)
6
z dlouhý L ≥
20
z krátký (min.)
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
915
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
BS
4168-4
NF
E27-182
Čísla materiálu
Objednací číslo
55230.120.025
EAN
8715494117852
UBB
500571745396
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model