text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 14585 C Ocel Pozinkované ST4,2X13MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 13 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 1.6
HS kód 7318149190

Rozměry

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Drážka 20

Normy

ISO 14585 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 26501.042.013
EAN 8715492656957
UBB 950352571463
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.