text.skipToContent text.skipToNavigation

Vinutá závlačka pro šroub jednoduchá DIN ≈11024 Pružinová ocel Pozinkované 7 (=6 MM)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 78.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 7 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 78.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód

Rozměry

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Pro hřídel ø d2 28
Pro hřídel ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Objednací číslo 39608.060.001
EAN 8715494538145
UBB 500627353161
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.