text.skipToContent text.skipToNavigation

Vinutá závlačka pro šroub dvojitá, DIN 11024 DIN 11024 Pružinová ocel Pozinkované 3,2(=2,8MM)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 9.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.2 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 9.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozměry

d1 3.2
d3 2.8
d4 20
Pro hřídel ø d2 11.2 - 14
L1 48
L2 26

Normy

DIN 11024

Čísla materiálu

Objednací číslo 39631.032.001
EAN 8715494538183
UBB 500627353575
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.