BEVESTIGINGSMAT RVS
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
Kolíky a závlačky
Vinuté závlačky
55970
55970.032.001
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
Vinutá závlačka pro šroub dvojitá, DIN 11024 DIN 11024 Nerezocel A4 3,2 (=2,8MM)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
9.9
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.2 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
9.9
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
3.2
d3
2.8
d4
20
Pro hřídel ø d2
11.2 - 14
L1
48
L2
26
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
11024
Čísla materiálu
Objednací číslo
55970.032.001
EAN
8715494433396
UBB
500572854833
UNSPSC
31163204
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace