Zalité upevnění
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
Kotvy
Zalité upevnění
18040
18040.160.100
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
Vemo Dutá vložka typ 995G Ocel Pozinkované M16X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Vemo
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
995 G
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
100 mm
Značka
Vemo
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
995 G
Váha kusu (g)
132
Info
Doporučujeme bezpečnostní faktor 4.
Rozměry
a
32
b
21.3
c
3.2
Beton
40
d-D
M16
e
16
f
30
g
9.2
h
22
L (mm)
100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
18040.160.100
EAN
8715492600448
UBB
950352024984
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
0020.060-00009
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce