My Favorites
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
Správa baterií
Baterie
0V291979
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
Varta Battery ULTRA Lithium 6 V CRP2 1450 mAh CR-P2 6204 1 pc./blister
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0V291979
Jmenovité napětí (V)
6
Šířka
19.5
Design
Lithium
Hmotnost
38
Označení velikosti
Jiný
Kapacita (mAh)
1450
Označení IEC
CR-P 2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
6
Šířka
19.5
Design
Lithium
Hmotnost
38
Označení velikosti
Jiný
Kapacita (mAh)
1450
Označení IEC
CR-P 2
Délka (m)
35
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
36
Počet buněk
1
Značka
Varta
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0V291979
EAN
4008496537242
UBB
500573887824
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
06204 301 401