Magazijn: Terugkomend
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Správa baterií
Baterie
C7500.004.901
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
Varta ALKALINE LR1, 4001, N, Lady (speciální baterie, 1,5V) balení po 1 ks
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Varta High Energy batteries
Plný popis
Objednací číslo
C7500.004.901
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan/zinek
Označení velikosti
Lady
Kapacita (mAh)
850
Průměr
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan/zinek
Označení velikosti
Lady
Kapacita (mAh)
850
Průměr
12
Označení IEC
LR 1
Další údaje
N
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
30.2
Počet buněk
1
Značka
Varta
Váha kusu (g)
16
HS kód
85061011
Type
Alkaline Battery
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Varta High Energy batteries
Čísla materiálu
Objednací číslo
C7500.004.901
EAN
4008496128136
UBB
500511794017
UNSPSC
26111702
Výrobní číslo položky
4001101401
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce