text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový silentblok typ D a KD Ocel / přírodní kaučuk Pozinkované D30/20


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel / přírodní kaučuk
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. D/KD
Váha kusu (g) 31
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 20
Značka Fabory
Materiál Ocel / přírodní kaučuk
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. D/KD
Váha kusu (g) 31
Info
  • Tlumící materiál - přírodní pryž 55°/60° Shore.A
HS kód

Rozměry

d1 8
d2 30
H 20
L (mm) 20
Max. kompresní zatížení (N) 350
Typ D30/20

Čísla materiálu

Objednací číslo 57779.030.020
EAN 8715494468398
UBB 500505754845
UNSPSC 26101765

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.