text.skipToContent text.skipToNavigation

Vějířová pojistná podložka s vnějším ozubením ASME B18.21.1 Stainless spring steel AISI 410 1/2

Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál AISI 410
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.

Rozměry

B (max.) 0.88
A (min.) 0.513
C (min.) 0.037

Normy

ASME B18.21.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U53460.050.0001
EAN 8712423059139
UBB 500621522233
UNSPSC 31161801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.