text.skipToContent text.skipToNavigation

Vĕjířová pojistná podložka s vnĕjším ozubením DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M8 (≠DIN)


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A4 (1.4401)
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Značka Fabory
Pro jmenovitý rozměr 8
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál A4 (1.4401)
Váha kusu (g) 0.7
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
HS kód

Rozměry

d1 (min.) 8.2
d2 (max.) 14
h ≈ 2.4
s1 0.8

Normy

NF E27-624
DIN 6798-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 55460.080.002
EAN 8715494602273
UBB 500633433189
UNSPSC 31161801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.