Zakončení tyčí
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
Strojní součásti
Přenos síly
Zakončení tyčí
57600
57600.120.001
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
Výkyvné oko s vnějším závitem typ SA DIN 648 A Ocel Pozinkované pravý M12X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94
Info
pravý
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
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94
Info
pravý
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d
12
d3
12
Typ
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
648-A
ISO
12240-4-M
Čísla materiálu
Objednací číslo
57600.120.001
EAN
8715493258549
UBB
203385064787
UNSPSC
31171508
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc