text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Völkel Závitová matice DIN 382 HSS M12X0,75


Objednací číslo 2W472109
Design Závitová matice
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS
Značka Völkel
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová matice
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 12
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS
Značka Völkel
HS kód
Type Hexagon Die Nut

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W472109
EAN 4022835261438
UBB 500690800056
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 26143
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.