text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M14X1,0


Objednací číslo 2I451421
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 70
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I451421
EAN 4022835907701
UBB 500691310147
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90770
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.