Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Z434156
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A UNC 1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z434156
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
20
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
20
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z434156
EAN
4022835935148
UBB
500691370521
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93514