Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K056104
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-E M14X1,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K056104
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
42
Celková délka (mm)
88
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
42
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
42
Celková délka (mm)
88
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
42
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K056104
EAN
4022835907688
UBB
500691309743
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90768