Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K100595
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 1.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K100595
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
51
Celková délka (mm)
145
Průměr šachty (mm)
24
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
51
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
51
Celková délka (mm)
145
Průměr šachty (mm)
24
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
51
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
17
Čtyřhranný klíč (mm)
19
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K100595
EAN
4022835945406
UBB
500691399751
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
94540