text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M22X1,0


Objednací číslo 3T512759
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 95
Průměr šachty (mm) 17
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T512759
EAN 4022835905943
UBB 500691305113
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90594
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.