Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6O850030
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O850030
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O850030
EAN
4022835784388
UBB
500691065378
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
78438