Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3S534413
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
Völkel Strojní závitník DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3S534413
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1.5
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
66384