Závitníky ruční
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky ruční
3L169875
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3L169875
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
82
Průměr šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
82
Průměr šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
38
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3L169875
UBB
500691281355
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90462-3