text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 2181 HSS-G 4X0.5


Objednací číslo 1W188935
D (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) M33
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W188935
EAN 8715494568593
UBB 500512937078
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 26312-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.