Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6B992965
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
Völkel Strojní závitník N/A HSS-G NPT 1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6B992965
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
31
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
31
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
31
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
31
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B992965
EAN
4022835635185
UBB
500691046568
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
63518