Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7Y780071
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Y780071
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Y780071
EAN
4022835912088
UBB
500691320955
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91208