text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1


Objednací číslo 1V123446
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 82
Průměr šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 6.5
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V123446
EAN 4022835918271
UBB 500691352545
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91827
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.