Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3P210110
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 9/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3P210110
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
10.5
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P210110
EAN
4022835935698
UBB
500691375322
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93569