Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8T927888
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNF 5/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8T927888
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T927888
EAN
4022835835165
UBB
500691195555
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
83516