Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4V425155
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.5/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V425155
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
60
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
60
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
60
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
60
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
5
Čtyřhranný klíč (mm)
22.4
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V425155
EAN
4022835845485
UBB
500691219991
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
84548