Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Z187972
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z187972
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
59
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
15
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
59
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
15
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
28
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z187972
EAN
4022835874126
UBB
500691246960
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
87412