text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 5/8


Objednací číslo 1C449825
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C449825
EAN 4022835785200
UBB 500691067762
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.