Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4A840142
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4A840142
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
25
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
25
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4A840142
EAN
4022835359951
UBB
500513526029
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35995