Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5N427244
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 left B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N427244
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N427244
EAN
4022835345589
UBB
500513471317
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34558