text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E 5X40 C 35° RSP


Objednací číslo 1T581101
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 11
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 11
Velikost závitu 5
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T581101
EAN 4022835745051
UBB 500513396829
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 74505
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.