text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
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
Lubrinox
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
Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7S098923
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7S098923
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
18
Rozteč závitů (mm)
1.75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S098923
EAN
4022835362500
UBB
500513524388
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
36250