text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M8X0,75


Objednací číslo 9G580411
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G580411
EAN 4022835394105
UBB 500691021710
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.