Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7V332651
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M6 left
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V332651
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V332651
EAN
4022835334385
UBB
500690968291
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
33438