Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9X816774
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X816774
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
13
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
13
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Velikost závitu (palce)
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X816774
EAN
4022835705086
UBB
500691048705
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
70508