Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
5S043418
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5S043418
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
55
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
27
Čtyřhranný klíč (mm)
6
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Völkel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S043418
EAN
4022835984061
UBB
500691424179
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
98406