Závitníky ruční
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
Řezání závitů
Závitníky ruční
1J489787
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
Völkel Ruční závitníky JIS B-4430 HSS-G M6X0.75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1J489787
D (mm)
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
D (mm)
MF16
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
62
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
Zobrazit
Type
Hand Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1J489787
UBB
500691273766
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
90440-1