text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ruční závitníky DIN 352 HSS-G M9


Objednací číslo 3F064983
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
HS kód
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F064983
UBB 500690901458
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 27344-3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.