Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2Q330965
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 1.11/16X18 B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Q330965
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
67
Celková délka (mm)
187
Průměr šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
67
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
67
Celková délka (mm)
187
Průměr šachty (mm)
31.5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
67
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Čtyřhranný klíč (mm)
25
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q330965
EAN
4022835833444
UBB
500513442292
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
83344