text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 26X2.0 left B


Objednací číslo 5P441837
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P441837
EAN 4022835348559
UBB 500513456896
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34855
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.