text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M8


Objednací číslo 3K462892
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K462892
EAN 4022835376422
UBB 500691000920
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 37642
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.