Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
7A385876
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A385876
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
15
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
15
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A385876
EAN
4022835705109
UBB
500691048960
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
70510