Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
3C643105
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3C643105
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
10
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C643105
EAN
4022835912170
UBB
500691322100
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
91217